Skaitmeninis spartusis vidmatis su 3 taškų lietimu 7-14 mm

Prekės Nr.: 438985 7-14

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 38,90 € /vnt.
  • 30,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 7 mm - 14 mm
    Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Leistina paklaida 0,01 mm
    Atkartojamumas 0,004 mm
    Sąsaja USB sąsaja; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 67
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 2
    Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
    Matavimo kontaktų forma 1
    minimalus griovelio plotis 0,8 mm
    Maksimalus griovelio gylis 2,2 mm
    Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 34 mm
    Matavimo jėga 1 N - 1,4 N
    Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 438985 7-14
    EAN / GTIN 2050002041011
    Gamintojo numeris L107P3

    Aprašymas

    Modelis:

    1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.
    Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.
    3-taškų lietimas greitai ir tiksliai matavimo vertei nustatyti.

    Funkcija:

    IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis duomenų siųstuvas Nr. 498954 dyd. A5