Skaitmeninis spartusis vidmatis su ilgais matavimo antgaliais 90-120 mm

Prekės Nr.: 438979 90-120

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 31,30 € /vnt.
  • 40,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 90 mm - 120 mm
Padalos vertė, perjungiama 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 0,04 mm
Atkartojamumas 0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; TESA Link Connector TLC; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 67
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Kietlydinio (HM) rutulinio antgalio ⌀ 2 mm
minimalus griovelio plotis 2,5 mm
Maksimalus griovelio gylis 8,5 mm
Maksimalus liestuko ilgis L (matavimo gylis) 127 mm
Matavimo jėga 1,3 N - 1,8 N
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis sparčiajam vidmačiui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438979 90-120
EAN / GTIN 2050002053229

Aprašymas

Modelis:

1 fiksuotas ir 1 judrus liestukas su HM rutuliniais matavimo antgaliais. Skaitmeninis absoliučiosios vertės rodmuo.
Įvedus išankstinio nustatymo vertes galima sekti bet kurios vertės nuokrypius.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelio adapteris Nr. 498954 dyd. A2, duomenų perdavimo kabelis Nr. 497440 ir belaidis adapteris Nr. 498954 dyd. A5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį