Spartusis stormatis 0-12 mm

Prekės Nr.: 438251 0-12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,50 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Leistina paklaida 0,02 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Matavimo plokštumos ⌀ 5 mm
Išnešimas 20 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Spartusis stormatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 438251 0-12
EAN / GTIN 4946368727332
Gamintojo numeris 700-119-30

Aprašymas

Modelis:

Labai mažas ir patogus prietaisas su galinga matavimo sistema. Plieninės matavimo plokštumos, grūdintos, šlifuotos ir nugludintos.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį