{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,004 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Matavimo plokštuma | grūdintas ir šlifuotas | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 10 mm | |
Išnešimas | 50 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Spartusis stormatis |
Produkto numeris | 438191 0-12,5 | |
EAN / GTIN | 4031452200546 |