Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 16,5 mm, Matavimo rutulio ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 436326 2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M1,7
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436326 2
EAN / GTIN 7630041119039
Gamintojo numeris 074107893

Aprašymas

Tinka:

TESA svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M1,7.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį