Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 36,5 mm 2R mm

Prekės Nr.: 436317 2R
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M1,4
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Liestuko ilgis L 36,53 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436317 2R
EAN / GTIN 7630041110869
Gamintojo numeris 01860305

Aprašymas

Modelis:

Liestukas su rubino rutuliuku (labai patvarus, nemagnetinis, nelaidus elektrai).

Tinka:

TESA svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M1,4.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį