Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 33,9 mm 2 mm

Prekės Nr.: 436285 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Prijungimo sriegis M1,7
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Liestuko ilgis L 36,8 mm
    Produkto rūšis Matavimo liestukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436285 2
    EAN / GTIN 2050001951380
    Gamintojo numeris 131324

    Aprašymas

    Tinka:

    Mitutoyo svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,7 (ilgis nurodytas nuo rutuliuko vidurio iki sriegio vidurio).

    Tinka:

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį