Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 15,2 mm 2 mm

Prekės Nr.: 436279 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Prijungimo sriegis M1,7
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Liestuko ilgis L 14,7 mm
    Produkto rūšis Matavimo liestukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436279 2
    EAN / GTIN 2050001951144
    Gamintojo numeris 103011

    Aprašymas

    Tinka:

    Mitutoyo svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,7 (ilgis nurodytas nuo rutuliuko vidurio iki sriegio vidurio).

    Tinka:

    Nr. 436276 dyd. 0,2/39; Nr. 436281 dyd. 0,3/39

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį