{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,8 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 10 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 23 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 3 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×105 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 17,4 mm | |
Matavimo jėga | 0,12 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 4 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 39 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436277 0,8/39 | |
EAN / GTIN | 7630041119138 | |
Gamintojo numeris | 074111366 |