Svirtinis indikatorius su pasvirusia skale 0,2/39 mm

Prekės Nr.: 436276 0,2/39

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,2 mm
    Padalos vertė 0,002 mm
    Nuokrypio amplitudė fe 5 µm
    Bendra nuokrypio amplitudė fviso 20 µm
    Matavimo verčių variacijos fu 3 µm
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
    Liestuko ilgis 15,2 mm
    Matavimo jėga 0,3 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Matavimo prietaisai analogin.
    Korpuso ⌀ 39 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436276 0,2/39
    EAN / GTIN 4946368676258
    Gamintojo numeris 513-445-10E

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.
    Su 20° pasvirusia skale.
    Mitutoyo − matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

    Paskirtis:

    Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

    Tiekiama:

    Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

    Priedai pasirinktinai:

    Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

    Atsarginė dalis:

    Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.