{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 8 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 13 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 3 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×120 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 17,4 mm | |
Matavimo jėga | 0,3 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analogin. | |
Korpuso ⌀ | 39 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436271 0,4/39 | |
EAN / GTIN | 4946368675800 | |
Gamintojo numeris | 513-454-10E |