{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | 513 | |
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 10 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 14 µm | |
Matavimo verčių variacijos fu | 4 µm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×95 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 33,3 mm | |
Matavimo jėga | 0,3 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 29 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436265 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 4946368850498 |