{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 17,4 mm | |
Matavimo jėga | 0,3 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436261 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4946368675688 | |
Gamintojo numeris | 513-404-10E |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 17,4 mm 0,4/40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
626 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Korpuso ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius | Svirtinis indikatorius | Svirtinis indikatorius |