Svirtinis indikatorius Rubytast, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm su rubino rutuliu 0,1/40 mm

Prekės Nr.: 436254 0,1/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 25,30 € /vnt.
  • 20,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 2270
    Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,1 mm
    Padalos vertė 0,002 mm
    Nuokrypio amplitudė fe 2,7 µm
    Bendra nuokrypio amplitudė fviso 3,5 µm
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Pakreipimo ribos 2×120 laipsniai
    Liestuko ilgis 11,8 mm
    Matavimo jėga 0,15 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 40 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436254 0,1/40
    EAN / GTIN 7630041110586
    Gamintojo numeris 01811001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
    2/1000 padalos vertė.
    Su rubino rutuliu.
    TESA − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. Pagaminta Šveicarijoje.

    Paskirtis:

    Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

    Tiekiama:

    Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

    Priedai pasirinktinai:

    Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

    Atsarginė dalis:

    Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

    Pastaba:

    Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,002/0,001 − svyravimo amplitudė 2 µm, bendra svyravimo amplitudė 4 µm, matavimo verčių variacijos 2 µm.