Svirtinio indikatoriaus P-Line, jutiklinės svirties ilgis 36 mm 3/40 mm

Prekės Nr.: 436230 3/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,00 € /vnt.
  • 26,30 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 1,5 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Nuokrypio amplitudė fe 20 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 26 µm
Matavimo verčių variacijos fu 7 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×90 laipsniai
Liestuko ilgis 32,26 mm
Matavimo jėga 0,2 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436230 3/40
EAN / GTIN 7630041152364
Gamintojo numeris 212GL

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio,todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis ir chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Svirtiniai indikatoriai su ilgu antgaliu. 1/100 padalos vertė.
Didelės matavimo ribos nuo 3 mm. Rodyklė juda ta pačia kryptimi (pagal laikrodžio rodyklę) abejomis matavimo kryptimis.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant spindulinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį