Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,4/40mm

Prekės Nr.: 436200 0,4/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 26,30 € /vnt.
  • 21,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2270
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,4 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 12,5 mm
Matavimo jėga 0,15 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436200 0,4/40
EAN / GTIN 2050001040039

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Su 1/100 padalos verte.
GIROD − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas korpusas, nejautrus magnetiniams laukams. Pagaminta Šveicarijoje.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 − nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,4/40mm

Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀: 0,4/40mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
134,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
481 vnt. yra sandėlyje
79,20 €
Padalos vertė 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Korpuso ⌀ 40 mm 40 mm 40 mm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm 2 mm 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai 2×110 laipsniai 2×110 laipsniai
Matavimo prietaisai analoginis analoginis analoginis
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius Svirtinis indikatorius Svirtinis indikatorius

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį