{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2270 | |
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties | 0,4 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo rutulio ⌀ | 2 mm | |
Pakreipimo ribos | 2×110 laipsniai | |
Liestuko ilgis | 14,5 mm | |
Matavimo jėga | 0,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius |
Produkto numeris | 436190 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197422088 | |
Gamintojo numeris | 436190 0,4/40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 0,4/40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
78,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 | 8 |
Matavimo jėga | 0,15 | 0,15 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 |
Pakreipimo ribos | 2×110 | 2×110 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Svirtinis indikatorius | Svirtinis indikatorius |