Tiksliųjų vidmačių rinkinys su indikatoriumi 18-150 mm

Prekės Nr.: 435207 18-150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 16,50 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 119,50 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 150 mm
    Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
    Matavimo gylis 100 mm - 150 mm
    Vidmačių kiekis 3
    Liestukų skaičius 26
    Matavimo diskų kiekis 4
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435207 18-150
    EAN / GTIN 4946368855523

    Aprašymas

    Modelis:

    Savaime išsicentruojantis vidmatis su trijų taškų tvirtinimu. Prietaiso laikiklis ir laikrodinis indikatorius matiniai chromuoti. Laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių plastikiniu korpusu. Rankų apsauga palaiko pastovią prietaiso laikiklio temperatūrą. Skirtingo ilgio, keičiamomis matavimo ašimis ir tarpiniais žiedais galima nustatyti skirtingą kiaurymės.
    Matavimo kaištis su HM rutuliniu liestuku.

    Paskirtis:

    Lyginamasis matuoklis kiaurymių ⌀ tikslumo, apvalumo ir cilindriškumo patikrinimui.

    Tiekiama:

    Su laikrodiniu indikatoriumi Nr. 432051, dyd. 10/58 su 1/100 mm padalos verte.
    3 tikslieji vidmačiai Nr. 435203, papildomai su matavimo kaiščiu, ilgintuvu ir matavimo disku.