Nuosklembų matuoklis IFM 0,5-20 mm

Prekės Nr.: 435172 0,5-20

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 878
  • visos dalys: grūdintas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 878
    Matavimo ribos (diapazonas) 0,5 mm - 20 mm
    Skalės padalos 0,01 mm
    visos dalys grūdintas
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Nuožulų matuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435172 0,5-20
    EAN / GTIN 2050001055743
    Gamintojo numeris 19400000

    Aprašymas

    Modelis:

    Matuoklis IFM su 90° kūginiu antgaliu didžiausio vidinio kūgio ⌀ nustatymui. Grūdintas kūginis matavimo antgalis su kryžiumi gale įstatomas į vidinį kūgį. Didžiausias ⌀ nustatomas spaudžiant iki atramos.

    Tiekiama:

    Su indikatoriumi.

    Pastaba:

    Specialių modelių su kitokiais kūgio kampais reikia teirautis. Matavimo prietaisai nuožulų ilgio matavimams atlikti pagal paklausimą. Laikrodinis indikatorius ir korpusas tiekiami atskirai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį