Matavimo gylio ilgintuvas 1000 mm

Prekės Nr.: 435142 1000
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ⌀ 18 mm
Ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Gamintojo numeris 12000004

Aprašymas

Paskirtis:

Matavimo gylio padidinimui.

Tinka:

Indikatoriniai vidmačiai nuo dyd. 35 − 60.

Pastaba:

Didžiausiems matavimo gyliams nuo 1000 mm iki 4000 mm siūlomi ilgintuvai iš anglies pluošto. Norėdami išlaikyti stabilumą, nejunkite kelių matavimo gylio ilgintuvų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį