Matavimo diskas, kai matavimo ribos 35 − 60 0,5 mm

Prekės Nr.: 435108 0,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Storis 0,5 mm
    Produkto rūšis Matavimo diskai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435108 0,5
    EAN / GTIN 2050001950901
    Gamintojo numeris 10600050

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Matavimo ribų praplėtimui tiek, koks matavimo disko disko storis.

    Tinka:

    SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį