Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 − 100 mm HM 60 mm

Prekės Nr.: 435096 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ⌀ 60 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 100 mm
Produkto rūšis Matavimo kaiščiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435096 60
EAN / GTIN 2050001950772
Gamintojo numeris 10600023

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį