Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 8 − 12 mm HM 11,5 mm

Prekės Nr.: 435092 11,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ⌀ 11,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 8 mm - 12 mm
Produkto rūšis Matavimo kaiščiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435092 11,5
EAN / GTIN 2050001950437
Gamintojo numeris 10200013

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį