Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 50 − 100 mm Plienas 60 mm

Prekės Nr.: 435086 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ⌀ 60 mm
    Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 100 mm
    Produkto rūšis Matavimo kaiščiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435086 60
    EAN / GTIN 2050001950161
    Gamintojo numeris 10600010

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

    Tinka:

    SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį