Matavimo kaiščiai, kai matavimo ribos 18 − 35 mm Plienas, Matavimo ⌀: 28mm

Prekės Nr.: 435084 28
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ⌀ 28 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 35 mm
Produkto rūšis Matavimo kaiščiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435084 28
EAN / GTIN 2050001950031
Gamintojo numeris 10400013
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Germany, www.schwenk-lmt.de

Aprašymas

Paskirtis:

Priderinimui prie skirtingo matavimo ⌀.

Tinka:

SU indikatoriniai vidmačiai Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį