Kampinis elementas skirtas OSIMESS 0,95-20,6 mm

Prekės Nr.: 435014 0,95-20,6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta matavimo diapazonui 0,95 mm - 20,6 mm
    Produkto rūšis Kampo dalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435014 0,95-20,6
    EAN / GTIN 2050001055767
    Gamintojo numeris 62500008

    Aprašymas

    Tinka:

    Nominalus matavimo diapazonas 0,95 -20,6 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį