Prietaiso laikiklis be atitraukimo mygtuko 0,95-20,6 mm

Prekės Nr.: 435012 0,95-20,6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta matavimo diapazonui 0,95 mm - 20,6 mm
    Produkto rūšis Laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435012 0,95-20,6
    EAN / GTIN 2050001063885
    Gamintojo numeris 62500009

    Aprašymas

    Tinka:

    Nominalus matavimo diapazonas 0,95 -20,6 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį