Matavimo liestuko ilgintuvas, Ilgis I: 60mm

Prekės Nr.: 434920 60
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis I (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko prijungimo sriegis M2,5
4 mm
Ilgis L 60 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434920 60
EAN / GTIN 4031452625134
Gamintojo numeris 434920 60

Aprašymas

Modelis:

Su prijungimo sriegiu M2,5 visų formų liestukams ir indikatoriams. Matavimo ašis ⌀ = 4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį