{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | ±5 mm | |
Atsikartojimas | 0,05 µm | |
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) | 1 + 4 × L µm | |
Matavimo kaiščių iškėlimas | mechanin. / vakuum. | |
Liestuko kelias | 10,3 mm | |
Suderinamumas | TESA | |
Apsauginis apvalkalas | Viton | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,9 N | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 434786 GT62 | |
EAN / GTIN | 7630041113471 | |
Gamintojo numeris | 03290135 |