Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis, Tipas: GT61

Prekės Nr.: 434783 GT61
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±5 mm
Atsikartojimas 0,05 µm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) 1 + 4 × L µm
Matavimo kaiščių iškėlimas mechanin.
Liestuko kelias 10,3 mm
Suderinamumas TESA
Apsauginis apvalkalas Viton
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,9 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434783 GT61
EAN / GTIN 7630041112603
Gamintojo numeris 03230041

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.
  • Kūginis matavimo kaištis.
  • Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.
  • Koto ⌀ 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.
  • Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.
  • Puiki elektromagnetinė izoliacija.
TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.
Liestukas su dideliu matavimo diapazonu.

Privalumai:

Dėl Vitron apsauginės movos labai tinka dirbant su aušinimo ir tepimo priemonėmis. Ypač tinka kelių matavimo taškų matavimo įrenginiams.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį