{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | ±1 mm | |
Atsikartojimas | 0,01 µm | |
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Matavimo kaiščių iškėlimas | mechanin. / vakuum. | |
Liestuko kelias | 4,3 mm | |
Gamintojo pavadinimas | GT22 | |
Suderinamumas | TESA | |
Apsauginis apvalkalas | Nitrilinės | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,63 N | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 434777 GT22 | |
EAN / GTIN | 7630041112436 | |
Gamintojo numeris | 03210924 |