Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, ašinis GT21M

Prekės Nr.: 434775 GT21M

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) ±1 mm
Atsikartojimas 0,01 µm
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Matavimo kaiščių iškėlimas mechanin.
Liestuko kelias 4,3 mm
Gamintojo pavadinimas GT21M
Suderinamumas Mahr
Apsauginis apvalkalas Nitrilinės
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške 0,63 N
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434775 GT21M
EAN / GTIN 2050001949950
Gamintojo numeris 03290143

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.
  • Kūginis matavimo kaištis.
  • Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnį tikslumą.
  • Koto ⌀ 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.
  • Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.
  • Puiki elektromagnetinė izoliacija.
TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.
Tinka su Mahr indikatoriais.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliems matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį