{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | ±2 mm | |
Atsikartojimas | 0,1 µm | |
Nukrypimas nuo linijos, kai ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Nukrypimas nuo linijos, kai ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Gamintojo pavadinimas | P 1300MA | |
Suderinamumas | Mahr | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,75 ±0,15 N | |
Produkto rūšis | Antgaliai |
Produkto numeris | 434750 1300MA | |
Gamintojo numeris | 4400180 |