Kompaktiškas linijinis matuoklis Millimar C 1200 1200T

Prekės Nr.: 434707 1200T
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) nuo ±3 iki ±5000 µm
Reguliuojama skalė 0,2/1/2/10/20/100/200/500 µm
Indikatorius skaitmeninis
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
maksimali padalos vertė 0,1 µm
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Maitinimo šaltinis; Baterijos
Ilgis 150 mm
Plotis 130 mm
Aukštis 170 mm
Svoris 1 kg
Suderinamumas Tesa
Produkto rūšis Indikatorius / ekranas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434707 1200T
EAN / GTIN 4059192062002

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas korpusas su didelės raiškos, kontrastingu TFT spalvotu ekranu. Jungtis 1 indukciniam liestukui. Ekranas laipsniškai palenkiamas optimaliam matymui. Keičiama matavimo kryptis. Maitinimas baterijomis arba iš elektros tinklo.

Funkcija:

  • Dinaminiai matavimai: maks., min., maks.-min.
  • Centravimas ties viduriu pagal tolerancijos ribas.
  • Meniu užraktas slaptažodžiu.

Paskirtis:

Kaip indukcinio liestuko, tinkamo Mahr prietaisams, ekranas paprastoms matavimo užduotims (+ A, - A). Idealiai tinka stacionariam ir mobiliam naudojimui dirbtuvėse arba gamybos sektoriuje.
Indukciniams liestukams, kurie suderinami su Tesa prietaisais.

Tiekiama:

Su kištukinio maitinimo lizdu (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498938.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį