Komparatorius 50/1 µm

Prekės Nr.: 434674 50/1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 21,30 € /vnt.
  • 33,40 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 787 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

± matavimo intervalas / padalos (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 879
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 879
± Matavimo diapazonas 50 µm
Padalos vertė 1 µm
Matavimo jėga 1 N
Laisva eiga 2,8 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Ilgis 95 mm
Plotis 63 mm
Aukštis 20 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Komparatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434674 50/1
EAN / GTIN 4059192014100
Gamintojo numeris 4334000

Aprašymas

Modelis:

Uždaras matuoklis su safyro guoliais, ypač tvirtas, tinkamas naudoti gamyboje.Trumpa reversinė eiga dėl mikrometrinio sraigto, esančio ant rutulinės kreipiančiosios. Nejautrus šoninėms jėgoms. Korpusas iš vieno ruošinio, labai tvirtas ir tikslus. Perdavimo svirtis suveikia perkrovos momentu ir taip apsaugo nuo smūgių. Pastovi matavimo jėga dėl strypinės spyruoklės. Laisva eiga patogiam detalių įdėjimui. Pakėlimo mygtukas arba vielinis pakėlimo lynas (specialus priedas). Aiškiai įskaitoma skalė. 2 tolerancijų rodyklės leistinos paklaidos nustatymui.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tolerancijos žymos
Jungtis
kojiniam jungikliui Nr. 434930
Tikslus reguliavimas
Fiksuojama (nulinė padėtis).

Paskirtis:

Kaip palyginamasis matuoklis tiek serijinių, tiek vienetinių dalių kontrolei.

Priedai pasirinktinai:

Vielinis pakėlimo lynas Nr. 434930.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį