{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
± Matavimo diapazonas | 25 µm | |
Padalos vertė | 0,5 µm | |
Matavimo jėga | 1 N | |
Laisva eiga | 2,8 mm | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Ilgis | 95 mm | |
Plotis | 63 mm | |
Aukštis | 20 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Komparatorius |
Produkto numeris | 434674 25/0,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014261 | |
Gamintojo numeris | 4335000 | |
Gamintojas | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |