{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,00001 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Skaitmenų aukštis | 11 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,0018 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 42 | |
Matavimo jėga | 0,65 – 0,90 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference Lock sistema | |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Korpuso storis | 35 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2450 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434656 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192061654 | |
Gamintojo numeris | 4337695 |