Skaitmeninis-analoginis indikatorius Padala 0,0005 mm. 60 mm

Prekės Nr.: 434651 60

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 73,80 € /vnt.
  • 48,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 / 0,0005 mm
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,0025 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja
Matavimo jėga ≤ 2,5 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434651 60
EAN / GTIN 4946368500461
Gamintojo numeris 543-563D

Aprašymas

Modelis:

Nuskaitymas be klaidų iš didelio skaitmeninio ekrano su analogine skale. Maitinamas iš elektros tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams. Tvirtas metalinis korpusas, tiksliai įmontuota matavimo ašis.

Funkcija:

  • Viršijus leistinas tolerancijas, pasikeičia spalva.
  • MAX / MIN vertės užlaikymo funkcija.
  • Didžiausios vertės kaupiklis (nereikia ieškoti virsmo taško).
  • Nulinio taško rodmuo, pvz., tolerancijos matavimams.
  • Matavimo krypties pakeitimas.
  • Nuotolinio valdymo galimybė ir duomenų perdavimas išoriniams įrenginiams.
  • Nuotolinio valdymo pultas (specialus priedas).

Tiekiama:

Su elektros laidu maitinimo blokui 220 V / 9 V / 500 mA.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498430, nuotolinio valdymo pultas, Digimatic Presetter.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį