Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434310 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,25 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 12,5 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
    Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 42
    Matavimo jėga 0,65-0,90 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Korpuso ⌀ 58 mm
    Korpuso storis 35 mm
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2450
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 434310 12,5
    EAN / GTIN 4059192014391
    Gamintojo numeris 4337130

    Aprašymas

    Modelis:

    Skaitmeninis indikatorius su labai dideliu skaitmeniniu ekranu(11 mm) ir integruotu leistinos paklaidos indikatoriumi (su arba be matavimo vertės rodymu). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.
    Absoliučioji funkcija:
    Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje, neprarandant atskaitos taško.
    Koeficiento pasirinkimas rodomas ekrane.
    Atskiras funkcijas galima užblokuoti tiesiog indikatoriumi. Nustatymai ir išsaugotos vertės (faktoriai, išankstiniai nustatymai, tolerancijos) išlieka net ir pakeitus bateriją.

    Funkcija:

    IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR 2450.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498940.