{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 25 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Matavimo jėga | ≤ 1,8 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Jungiamojo antgalio ilgis | 40 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Gylis | 23 mm | |
Ilgis | 208 mm | |
Plotis | 38 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434090 25 | |
EAN / GTIN | 4946368131276 | |
Gamintojo numeris | 575-121 |