Absoliutusis svirtinis indikatorius Padala 0,01 mm. 25 mm

Prekės Nr.: 434065 25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 23,30 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 42
  • Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 25 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Skaitmenų aukštis 11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu ne
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 42
Matavimo jėga ≤1,8 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Jungiamojo antgalio ilgis 19,5 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Korpuso storis 44,2 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434065 25
EAN / GTIN 4946368850290
Gamintojo numeris 543-725B

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcis standartinis svirtinis indikatorius. Patikimas ir paprastas naudoti.
  • Galimas dvikryptis ryšys, pvz., parametrizuojant per kompiuterį (Digimatic S1 sąsaja).
  • Su absoliučiųjų matavimų sistema ABSOLUTE. Vienkartinis nulinės padėties nustatymas, išliekantis absoliučiuoju nuliu iki kito baterijos keitimo.
  • Lengvas reikšmių nuskaitymas dėl didelio skaitmeninio/analoginio ekrano.
  • Modelis su skaitmeniniu 0,5 µm skaitmenų žingsniu.
  • Galima paprastai skaičiuoti ir nustatyti maksimalias vertes.
  • Su įspėjamąja funkcija kiekvienam kalibravimo planui.
  • GO/±NG vertinimas atliekamas koreguojant viršutinę ir apatinę toleranciją.
  • Signalas pasigirsta esant žemai įtampai, nustatymo klaidai, jutiklio klaidai, ekrano perpildymui ir kt.
  • Ekraną galima pasukti 330° kampu.
  • Funkcijos užraktas apsaugo svirtinį indikatorių nuo neautorizuoto naudojimo.

Funkcija:

IP42: yra apsauga nuo lašančio vandens, iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Pjovimo režimai:

  • Absoliutūs linijiniai kodavimo įtaisai su elektrostatine talpa.
  • Matavimo dažnis (MAX/MIN/RANGE): 50× per sekundę.
  • Veleno skersmuo: 8 mm.
  • Matavimo antgalis su kietmetalio rutuliu, sriegis M2,5×0,45.
  • Baterijos veikimo laikas: apie 2700 valandų nepertraukiamo veikimo.

Tiekiama:

Skaitmeninis svirtinis indikatorius su 1 × CR2032 baterija.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį