{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 52 | |
Matavimo jėga | 0,5 − 1 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 60 mm | |
Korpuso storis | 28 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434020 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014308 | |
Gamintojo numeris | 4336010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm 12,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
182,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 | 8 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Matavimo jėga | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 | 0,01 |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,02 | 0,02 |