{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 5 µm | |
IP apsaugos klasė | IP 53 | |
Matavimo jėga | 1,1 N - 1,6 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433600 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100501 | |
Gamintojo numeris | 10050 |