{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 3 µm | |
Matavimo jėga | 1,3 N - 1,6 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433500 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101676 | |
Gamintojo numeris | 10167 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
precizinis laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 1/58mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
215,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Korpuso ⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Indikatorius | Indikatorius | Indikatorius |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 3 µm | 5 µm | 5 µm |