precizinis laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 1/40 mm

Prekės Nr.: 433500 1/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
  • 18,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 1 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,1 mm
    Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 3 µm
    Matavimo jėga 0,7 N - 1 N
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 40 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 433500 1/40
    EAN / GTIN 4031452101652
    Gamintojo numeris 10165

    Aprašymas

    Modelis:

    Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006 m. birželio mėn. redakcija. Tvirtas žalvario korpusas dengtas matiniu chromu. Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Tvirtas modelis. Svarbiausių detalių tvirtinimo vietos iš brangakmenių. Centrinė rodyklė 1/1000 mm padaloms. Ciferblato nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu. Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.

    Priedai pasirinktinai:

    Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.