{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,1 mm | |
Nuokrypio amplitudė fe | 4 µm | |
Bendra nuokrypio amplitudė fviso | 5 µm | |
Matavimo jėga | 1,2 N - 1,7 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433220 1/58 | |
Gamintojo numeris | 01412511 |