{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 20 µm | |
Matavimo jėga | 0,8 N - 1,6 N | |
Liestuko prijungimo sriegis | M2,5 | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Gamintojo numeris | 10028 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 30/58 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
120,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
714 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 | 1 |
Korpuso ⌀ | 58 | 58 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 30 | 30 |
Matavimo jėga | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |