{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm | |
Matavimo jėga | 1 N - 1,4 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432550 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101553 | |
Gamintojo numeris | 10155 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis mažas laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 3/40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
62,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje
44,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 | 1 |
Korpuso ⌀ | 40 | 40 |
Matavimo jėga | 1 ;1,4 | 0,9 ;1,3 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Padalos vertė | 0,01 | 0,01 |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 | 10 |