{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 878 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 5 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 12 µm | |
Matavimo jėga | 0,6 N - 1 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 40 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 432505 5/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199591 | |
Gamintojo numeris | 432505 5/40 |