Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 0,8/58mm

Prekės Nr.: 432405 0,8/58

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 13,70 € /vnt.
  • 24,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 878
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 0,8 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 7 µm
Matavimo jėga 0,8 N - 1,2 N
Laisva eiga 7 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 432405 0,8/58
EAN / GTIN 2050001741073

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Preciziniai laikrodiniai indikatoriai apsaugoti nuo smūgių, su laisva eiga. Itin lengva, tvirta konstrukcija, apsaugota nuo dulkių. Jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6.
Didžiausias tikslumas dėl kombinuotos krumpliaratinės ir svirtinės pavaros.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį